Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20817-457 Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 20817-457 Frontabdeckung
Schroff 20817-457 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30901816
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20817457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Höhe
128.4 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,9175*
€ 15,37183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2075*
€ 14,52693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7775*
€ 14,01523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1775*
€ 13,30123
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.