Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38412 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38412 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38412 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38412 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30931542
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38412
EAN/GTIN:
     4002888384124
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
displayport repeater
Der Lindy 30m DisplayPort 1.2 Repeater kann verwendet werden, um 4K Ultra HD DisplayPort Signale auf Distanzen bis 30m zu verlängern. Dazu werden zwei DisplayPort-Kabel angeschlossen. Der Repeater unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz für scharfe 4K Videobilder und 60Hz Bildwiederholraten für fließende Bewegungen in Videos von Anwendern. Unterstützung von HDCP 1.4 und DPCP sorgt für problemlose Wiedergabe von 4K Ultra HD Filmen, Fernsehshows und anderem 4K-Inhalt sowie von Full HD Signalen.   Mit seinem minimalistischen, kompakten Design fügt sich der Repeater nahtlos in existierende AV/IT-Installationen ein - zusammen mit Quellgeräten wie Grafikkarten und Laptops, die an DP-Monitore und Displays angeschlossen sind. Beachten Sie bitte, dass der Repeater nicht mit DP++ aktiven HDMI/DVI/VGA Grafikadaptern kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Unterstützte Video-Modi
1600p
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.