Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Lindy 38413 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30951418
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38413
EAN/GTIN:
     4002888384131
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
displayport repeater
Der Lindy 40m DisplayPort 1.2 Repeater ist eine aktive Lösung zur  Verstärkung hochwertiger 4K DisplayPort Signale auf Distanzen bis 40m - ohne Einbußen bei der Bildqualität. Der Repeater unterstützt maximale DP-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz für hervorragende 4K Videoqualität. Unterstützung für HDCP 1.4 und DPCP garantiert, dass 4K-Signale problemlos übertragen werden. Die Unterstützung von DP++ erlaubt auch den Anschluss an VGA-, DVI Single Link- oder HDMI-Displays mit Adapterkabeln.
 
Der Repeater eignet sich ideal für professionelle AV/IT-Installationen, die größere Distanzen ohne Einbußen beim DP-Signal erfordern, da das Gerät optimale Verstärkung bietet und so Rauschen oder Verzerrungen vermieden werden. Die DP-Ports sind perfekt zum Anschluss von DisplayPort-Quellgeräten wie Grafikarten und Laptops and DP-Displays an jedem Ende eines langen DisplayPort-Kabels.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Anschluss 1
DiplayPort
Anschluss 2
DiplayPort
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
Unterstützte Video-Modi
1600p
HDCP
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.