Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30823518 Rack Zubehör Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schroff 30823518 Rack Zubehör Seitenpanel
Schroff 30823518 Rack Zubehör Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     108EL-7213130
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30823518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
4U
Kompatibilität
CompacPRO
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Schaltschrank, rack zubehör, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 23,03*
€ 31,78*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,56*
€ 32,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 33,53*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 33,69*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,36*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.