Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000582 Steckdose HDMI Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31028553
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000582
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, HDMI - Highspeed mit Ethernet, 90° Abgang, Halblbende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.