Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
Grandstream Networks GXP2135 IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31028847
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP2135
EAN/GTIN:
     6947273701965
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Systemtelefon
IP Phone
Mit dem GXP2135 bietet Grandstream ein weiteres Modell mit virtuellen BLF/Kurzwahltasten und setzt somit das papierlose Design der Telefone fort. Neben der vielversprechenden Optik, in Verbindung mit einer hervorragenden
Ausstattung, bietet das GXP2135 virtuelle BLF/Kurzwahltasten, dual Gigabit Netzwerkanschlüsse, 8 Leitungen für bis
zu 4 SIP Konten und ist somit das ideale Werkzeug für den aktiven Businessalltag. Der Anwender hat auf einem 2,8“
Farb-LCD immer alle relevanten Informationen parat und ist dank HD Audio auch akustisch optimal versorgt. Die 32
virtuellen BLF/Kurzwahltasten sind seitlich am Display angeordnet und bieten mehrere Benutzerebenen die einfach
umgeschaltet werden können. Das Business-Telefon stellt einen Gigabit Netzwerkzugang mit PoE bereit, darüber
hinaus hat das GXP2135 eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, Headsets oder mobile Endgeräte können sofort und
ohne zusätzliche Hardware angebunden und synchronisiert werden. Das GXP2135 ist die perfekte Wahl, wenn neben
umfangreicher Ausstattung und hoher Performance auch Design und Materialanmutung ein Entscheidungskriterium
ist.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711Mu, G.722, G.726, G.729A, G.729B
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
850 g
Paketgewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GXP-1615
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.