Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC6152dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC6152dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark XC6152dtfe Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31030755
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K1188
EAN/GTIN:
     0734646621397
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A5,A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Karteikarte, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
2500 - 25000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
58 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
55 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
52 dB
Schallleistungspegel (Standby)
15 dB
Sonstige Funktionen
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
4500 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
588 mm
Tiefe
649 mm
Höhe
1137 mm
Gewicht
146500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
60 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
120 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG,JPEG XR,TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF,XPS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
52 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
52 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.5 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.553,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.893,05*
€ 5.822,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.840,23*
€ 5.759,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.683,60*
€ 5.573,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.606,29*
€ 5.481,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.553,55*
€ 5.418,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.