Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Rise Freedom Weiß Tablette Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Rise Freedom Weiß Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks Rise Freedom Weiß Tablette Multimedia-Ständer
Compulocks Rise Freedom Weiß Tablette Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31038548
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     MCRSTDW
EAN/GTIN:
     854249006893
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höheneinstellung
414 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Tablette
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Schwenkbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Kompatibilität
iPad, iPad Pro, iPad Mini
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,13*
€ 501,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.