Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz
DeLOCK HDMI/HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31097718
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65660
EAN/GTIN:
     4043619656608
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Dieser HDMI Adapter von Delock kann die Buchse des HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach links abwinkeln. Somit kann das HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bereits vorhandene HDMI Buchse nur schwer zugänglich ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Tiefe
30.3 mm
Höhe
7.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.