Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240901 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240901 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240901 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40586997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m40
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M40
Außendurchmesser
42.5 mm
Kabeldurchmesser
42.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0787*
€ 0,1266*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,93*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4072*
€ 10,3272*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 10,47*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,71394*
€ 10,75394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241193
ab € 0,3596*
Zubehör
Phoenix Contact
1411218
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3241089
ab € 229,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3240844
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.