Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar He10 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar He10 3.5" 8 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar He10 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31169202
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F27455
EAN/GTIN:
     5415247132424
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Höchste Kapazität – 10 TB HDD, Drop-In-Lösung für Mainstream-Unternehmen
Niedrigster Stromverbrauch – 56 % effizienter als luftgefüllte Laufwerke mit geringeren Gesamtbetriebskosten
Höchste Zuverlässigkeit – Beste Zuverlässigkeitsbewertung in ihrer Klasse von 2,5 Mio. Stunden MTBF

Mit den leistungsstärksten Festplatten der Branche – Ultrastar He10 – legt HGST den Grundstein für ein sorgenfreies Rechenzentrum. He10 verwendet PMR-Technologie und ist die erste 10-TB-Festplatte der Branche, die unmittelbar für jede Anwendung oder Umgebung der Unternehmensklasse eingesetzt werden kann. Auf der praxiserprobten HelioSeal®-Technologie der dritten Generation basierend, zeichnet sie sich durch den geringsten Stromverbrauch der Branche aus und hilft damit Rechenzentren-Architekten, die Umweltschutzziele und -anforderungen zu erfüllen. Mit einer MTBF (mittleren störungsfreien Zeit) von 2,5 Mio. Stunden bietet die He10 die höchste Zuverlässigkeitsbewertung aller Festplatten auf dem heutigen Markt. Die Konstruktion basiert auf dem erfolgreichen Design ihrer 8-TB- und 6-TB-Vorgänger. Sie können sich darauf verlassen, dass HGST und Ultrastar He10 Ihrem Rechenzentrum mehr Kapazität, mehr Effizienz, mehr Sicherheit und mehr Wert bieten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
215 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
660 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.8 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.