Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 990.68 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 990.68 LED
Paulmann 990.68 LED
Paulmann 990.68 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31169709
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Spiegelleuchte, LED, 1x3W, Zylindro 230V, Chrom
Komplett-Leuchte, inklusive Leuchtmittel

Die Spiegelleuchte -Zylindro- wird direkt neben Ihrem Spiegel an der Wand befestigt. Das LED Licht ist sehr Energie sparend und kann über viele Stunden eingeschaltet bleiben ohne Ihren Geldbeutel zu strapazieren.
- Oberfläche/Farbe: Chrom
- Spiegelleuchte inkl. Transfo 3VA, Montageanleitung
- Inklusive Leuchtmittel (fest verbaut in Leuchte)
- Leicht gerichetete Lichtstreuung ermöglicht eine gute Ausleuchtung des Spiegels
- LED Technik spart bis zu 80% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
260 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
60 °
Lichtleistung
120 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.