Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.61
Paulmann 704.61
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31169719
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70461
EAN/GTIN:
     k.A.
YourLED Dimm/Schalt Controller mit IR-Fernbedienung, Weiß max. 60 W, 12 V DC Zum Schalten oder Dimmen einfarbiger YourLED, YourLED ECO oder DECO Stripes. Der Controller mit Fernbedienung bietet Komfort und begeistert durch angenehm dimmbares Stimmungslicht. Mit vier Speicherplätzen lassen sich Wunscheinstellungen programmieren. - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren - Inklusive Verkettungsleitungen
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Breite
63 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 10,18*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,23*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.