Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Brabantia 476648 Wäscheständer & -leine Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31174085
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     476648
EAN/GTIN:
     8710755476648
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Das Brabantia Wäscheständer-Turm bietet unglaubliche 23 Meter flexiblen Platz zum Trocknen auf nur einem Quadratmeter Bodenfläche. Auf ihm können zwei volle Maschinenladungen Wäsche und sogar lange Wäschestücke wie Hosen aufgehängt werden. Klappen Sie sie einfach aus und stellen Sie die Flügel ein – das umweltfreundliche Trocknen ist dann ein Kinderspiel. Auf seiner Plattform können Sie sogar Feinwäsche liegend trocknen. Seine robusten Schutzkappen schützen Ihren Boden. Und wenn alles trocken und erledigt ist, können Sie ihn für eine platzsparende Aufbewahrung zusammenklappen. Er eignet sich auch für die kleinsten Wohnungen perfekt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
1310 mm
Gewicht
6170 g
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
7380 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
7925 g
Technische Details
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.