Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 483400 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 483400 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz
Brabantia 483400 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31174138
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     483400
EAN/GTIN:
     8710755483400
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Dieser minimalistische Brabantia Profile-Toilettenpapierhalter versteckt Ihr Toilettenpapier und erleichtert das Abziehen des Papiers von der Rolle. Da er aus korrosionsbeständigen Materialien hergestellt ist, eignet er sich auch ideal für den Gebrauch im Badezimmer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
456 g
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Korrosionsbeständige Beschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
375 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.