Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle WLN-P Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle WLN-P Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
Shuttle WLN-P Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31191568
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     WLN-P
EAN/GTIN:
     887993800028
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Universelles WLAN-ac/Bluetooth Combo-Kit mit Mini-PCI-Express-Steckkarte Das Shuttle XPC Accessory WLN-P ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend aus einer Mini-PCI-Express-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden Antennenkabeln. Hiermit lassen sich zahlreiche Shuttle XPCs der XPC cube und XPC slim Serie mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11n/ac im 2,4 and 5 GHz-Band ausrüsten, wobei diese Combo-Lösung auch gleichzeitig Bluetooth 4.0 unterstützt. WLN-P ersetzt die Produkte WLN-S und WLN-C, die lediglich den WLAN-n-Standard unterstützen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün
Antenne
Ja
Chipsatz
RTL8821AE
Kompatible Produkte
XG41, DS61, DS81(L), DS87, DS170, XH61V, XH81(V), XH97V, XH170V, SX79R5, SZ77R5, SZ68R5, SH67H3, SH67H7, SH61R4, SH87R6, SZ87R6, SH81R4, SH97R6, SH170R6, SZ170R8
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Schnellstartübersicht
Ja
Hinweis zur Bandbreite
80 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
PCI version
1.1
PCI-Karten-Formfaktor
Halbhohe
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.65 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
2.35 mm
Antennenlänge
108 mm
Antennendurchmesser
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433.3 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WAPI, WPA, WPA2
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS01
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.