| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229883 Herst.-Nr.: 6.8636.21L4B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Wellenschliff ideal für Krusten und feste Schalen
- Ergonomischer Griff - Spülmaschinengeeignet
BROTMESSER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF UND WELLENSCHLIFF Wie wichtig ist ein gutes Brotmesser? Oder besser gefragt: Wie viele Scheiben Brot werden Sie in Ihrem ganzen Leben schneiden? Vermutlich ziemlich viele. Deshalb lohnt sich ein gutes Brotmesser. Das Victorinox Brotmesser garantiert dank dem Wellenschliff und dem ergonomischen Griff einen mühelosen und präzisen Schnitt –ausnahmslos. Die Klinge bleibt sehr lange scharf, also können Sie damit schneiden und schneiden und noch mehr schneiden
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 89 g | Merkmale | Messertyp | Küchenmesser | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Grün | | Materiallgriff | Kunststoff | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |