Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic Edelstahl Brotmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic Edelstahl Brotmesser
Victorinox SwissClassic Edelstahl Brotmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229884
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.8636.21L5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
  • Wellenschliff ideal für Krusten und feste Schalen
    - Ergonomischer Griff
    - Spülmaschinengeeignet

    BROTMESSER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF UND WELLENSCHLIFF
    Wie wichtig ist ein gutes Brotmesser? Oder besser gefragt: Wie viele Scheiben Brot werden Sie in Ihrem ganzen Leben schneiden? Vermutlich ziemlich viele. Deshalb lohnt sich ein gutes Brotmesser. Das Victorinox Brotmesser garantiert dank dem Wellenschliff und dem ergonomischen Griff einen mühelosen und präzisen Schnitt –ausnahmslos. Die Klinge bleibt sehr lange scharf, also können Sie damit schneiden und schneiden und noch mehr schneiden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
89 g
Merkmale
Messertyp
Brotmesser
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Pink
Materiallgriff
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotmesser victorinox, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.