Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Elba 400064956 Ringmappe A4 Schwarz, Blau, Orange, Pink
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-31232902
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
400064956
EAN/GTIN:
3045050254987
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Pink
Maximale Kapazität
550 Blätter
Rückenbreite
70 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standardordner rückenschild geklebt
,
standard ordner
,
akten-ordner a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,42834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,50004*
€ 64,85505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,55004*
€ 62,53455
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,15002*
€ 62,05852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,72002*
€ 59,16682
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 49,34004*
€ 58,71465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,08002*
€ 56,02522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,19002*
€ 53,77612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,57004*
€ 45,89835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen