| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-31236095 Herst.-Nr.: 84819 EAN/GTIN: 4043619848195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kabel dient zum Anschluss z. B. einer SSD mit U.2 Schnittstelle an einen M.2 NGFF Konverter mit SFF-8643 Port. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Maximum Kabellänge | 0.5 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini SAS | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | U.2, SATA | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, S-ATA Kabel, SATA Kabel, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas karte delock, s-ata kabel, sas kabel sff-8643, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |