Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.8046.4500 Messerblock Schlitzmesserblock Walnuss Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.8046.4500 Messerblock Schlitzmesserblock Walnuss Holz
WMF 18.8046.4500 Messerblock Schlitzmesserblock Walnuss Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31238855
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.8046.4500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Ein Messerblock ist die beste und sicherste Aufbewahrung für hochwertige Haushaltsmesser. Die Messer sind jederzeit griffbereit und die scharfen Klingen werden geschont. Messerblöcke bieten Platz für die wichtigsten Messer in der Küche, einen Wetzstahl/-stab und eine Küchenschere.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Material
Walnuss
Produktfarbe
Holz
Anzahl Slots
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.