Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 5018D-FN8T BGA 1667 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 5018D-FN8T BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Supermicro 5018D-FN8T BGA 1667 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31240697
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018D-FN8T
EAN/GTIN:
     672042222322
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
BGA 1667
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Maximaler Cache
6 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Energie
Stromversorgung
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3630 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I210, Intel® I350-AM4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,79*
€ 992,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,52*
€ 988,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,35*
€ 903,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.