Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241007 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241007 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Phoenix Contact 3241007 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     3461-40587114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg29 pa
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Verbindender thread type
PG29
Außendurchmesser
36 mm
Kabeldurchmesser
27 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1925*
€ 0,3225*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,50*
€ 21,61*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,215*
€ 22,465*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 22,73*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,915*
€ 23,385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241199
ab € 0,3596*
Zubehör
Phoenix Contact
1411227
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240861
ab € 27,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3240854
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.