Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240885 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240885 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240885 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40587009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 ip69
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
28.5 mm
Kabeldurchmesser
28.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0439*
€ 0,0743*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,66*
€ 5,35*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,826*
€ 5,566*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,64*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0132*
€ 5,8032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241163
ab € 8,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3241177
ab € 0,345*
Zubehör
Phoenix Contact
1411216
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3241085
ab € 4,1436*
Zubehör
Phoenix Contact
3240842
ab € 196,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3240684
ab € 259,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.