Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-31593020
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CT50L0N-CS13SEH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GPS-Receiver
GNSS
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4040 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
4.4
Mitgelieferte Software
Honeywell Powertools and Demos
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Breite
160 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
82.5 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WEP, WPA, WPA2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.26 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC, SDIO
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,07*
€ 1.754,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,08*
€ 1.708,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,20*
€ 1.662,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,02*
€ 1.598,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 213-048-001 Eingabestift
Honeywell
213-048-001
ab € 23,50*
Zubehör
Honeywell 213-049-001 Gurt Handheld mobiler Computer Schwarz
Honeywell
213-049-001
ab € 23,70*
Zubehör
Honeywell CT50-CB-0 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 343,50*
Zubehör
Honeywell CT50-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT50-CB-2
ab € 318,45*
Zubehör
Honeywell CT50-MB-0 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CT50-MB-0
ab € 242,62*
Zubehör
Honeywell CT50-MB-1 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT50-MB-1
ab € 266,49*
Zubehör
Honeywell CT50-MC Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Honeywell
CT50-MC
ab € 104,01*
Zubehör
Honeywell CT50-NB-2 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT50-NB-2
ab € 593,82*
Zubehör
Honeywell CT50-SCH Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz, Grau
Honeywell
CT50-SCH
ab € 111,69*
Zubehör
Intermec 226-109-003 Stromkabel Schwarz
Honeywell
226-109-003
ab € 61,13*
Zubehör
Intermec Vehicle Dock Mounting Kit
Honeywell
805-611-001
ab € 135,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen