Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-405/000-029 Sammelschiene 26 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 859-405/000-029 Sammelschiene 26 mm
Wago 859-405/000-029 Sammelschiene 26 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31615812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-405/000-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
26 mm
Stromstärke
18 A
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.