Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann FNQ-R-8 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann FNQ-R-8 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Bussmann FNQ-R-8 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31692968
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FNQ-R-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
600 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Durchmesser
10.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.