Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289 Multimeter Analoges Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 289 Multimeter Analoges Multimeter
Fluke 289 Multimeter Analoges Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31709977
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Datenlogger
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
10.2 x 6 x 22.2 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1000 V
Technische Details
Produkttyp
Analoges Multimeter
DC Spannungsrange
5 - 1000 V
AC Spannungsrange
5 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
500 mV
Auflösung (AC Spannung)
500 mV
AC Stromreichweite
5 - 10 A
DC Stromreichweite
5 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
5000 µA
Auflösung (DC Spannung)
5000 µA
Widerstandsreichweite
50 - 500 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 100 nF
Auflösung (Frequenz)
999.99 Hz
Temperaturmessbereich
-20 - 55 °C
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870.9 g
Bildschirm
Display
Analog
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,85*
€ 1.026,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,76*
€ 1.011,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,68*
€ 1.001,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,95*
€ 972,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,12*
€ 948,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,04*
€ 940,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,68*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,92*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 78,16*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 185,63*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,41*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 44,15*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410
ab € 326,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.