Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328146C Notizbuch A4 90 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 328146C Notizbuch A4 90 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328146C Notizbuch A4 90 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31733492
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328146C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralheft und Deckel aus PP Linicolor, DIN A4, 90 Blatt, 90g, liniert mit Rand
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
90 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiralfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,04567* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9516C
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.