Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Clairefontaine 14207C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Gelb
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-31733746
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
14207C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpapier
,
Buntpapier
,
Farbpapier
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier Bastelpapier
,
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier 160g gelb a4
,
allroundpapier a4 160g/m2
,
allroundpapier a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1126* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 4207C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Gelb
Clairefontaine
4207C
ab € 4,99*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert kanariengelb
Clairefontaine
5458C
ab € 3,11*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert kanariengelb
Clairefontaine
5450C
ab € 2,83*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung kanariengelb
Clairefontaine
5451C
ab € 2,73*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Clairefontaine
2818C
ab € 52,29*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Clairefontaine
11218C
ab € 2,08*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Clairefontaine
1418C
ab € 2,15*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück kanariengelb
Clairefontaine
1318C
ab € 3,08*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück kanariengelb
Clairefontaine
1518C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen