Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA On & Off Flooring Hook & Loop 25 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA On & Off Flooring Hook & Loop 25 m Montageband
TESA On & Off Flooring Hook & Loop 25 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31738225
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56188-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
25 m
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Geeignet für Materialien
Keramiken, Holz
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Hitzebeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56187-00000-11
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.