Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PEB-618S Summer Einzelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PEB-618S Summer Einzelton
Monacor PEB-618S Summer Einzelton
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31819950
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PEB-618S
EAN/GTIN:
     4007754211115
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
PEB-618S

Alarm-Piezo-Summer
- Schalldruck 105 dB (30 cm Abstand)
- 2600-Hz-Dauerton
- Stromversorgung DC 12 V/20 mA
- Spannungsbereich DC 6-18 V
- Einlochmontage Ø 18 mm
- Lochabstand 34 mm
- Ø 29 mm x 24 mm
- Zulässige Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Dicke
24 mm
Abstand zwischen den Montagelöchern
34 mm
Abmessungen der Befestigungsbohrung
18 mm
Merkmale
Tonart
Einzelton
Betriebsspannung (min)
6 V
Betriebsspannung (max)
18 V
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch
20 mA
Schwingungsfrequenz
2.6 kHz
Verbindungstyp
Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.