Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86106 Netzwerkkabel-Tester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86106 Netzwerkkabel-Tester Weiß
DeLOCK 86106 Netzwerkkabel-Tester Weiß
DeLOCK 86106 Netzwerkkabel-Tester Weiß
DeLOCK 86106 Netzwerkkabel-Tester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32017226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86106
EAN/GTIN:
     4043619861064
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung verschiedener Kabeltypen getestet werden. Es sind Anschlüsse für Modularkabel, Netzwerkkabel, BNC und USB Kabel vorhanden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die am Gerät befestigte Remote-Einheit abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
BNC,RJ-12,RJ-45,USB
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
85 x 160 x 27 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.