| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-32025468 Herst.-Nr.: 1407 EAN/GTIN: 4001072014076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blitzkabel mit beidseitigem PC-Stecker zum Anschluss von Blitzgeräten, die über einen Anschluss mit PC-Buchse verfügen, z.B. Nikon SB-24, 25, 26, 28, 28 Dx, 80 Dx, 800, 900, 910 und Canon Speedlite 580 EX II, 600 EX, 600 EX-RT.
Länge: 5m. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Stecker | PC | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | <ul><li>Nikon SB-24, SB-25, SB-26, SB-28, SB-28 Dx, SB-80 Dx, SB-800, SB-900, SB-910</li><li>Canon 580 EX II, 600 EX, 600 EX-RT</li></ul> |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |