Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0020 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0020 Steckdose RJ-45 Weiß
Alcasa GC-N0020 Steckdose RJ-45 Weiß
Alcasa GC-N0020 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32317376
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0020
EAN/GTIN:
     4014619767441
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
  • Cat. 6A / Class EA nach ISO/IEC11801 (2010) und EIA/TIA-568B (2008)
    - Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 500 MHz
    - Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
    - Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass
    - Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
    - 360°-Schirmkontaktierung
    - Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
    - Kabelinstallation über LSA Leisten,
    - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B
    - Abdeckrahmen 80x80mm
    - Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
    - Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten)
    - Farbe : signalweiß - RAL9003
    - Bauform: Unterputzdose - designfähig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.