Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32335372
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-275IIIAOESG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Flash-Speicher
2 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Parallel Verbinder
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
80 x 144 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.1 lps
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Maximum Druckweite
63.5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,30*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,43*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,61*
Zubehör
Bixolon
RSC-275
ab € 3,49*
Zubehör
Bixolon
RWM-275
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,57*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,63*
Zubehör
Bixolon
GRC-220B/R
ab € 2,15*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,45*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
GRC-220B
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.