Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12463 Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12463 Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
DeLOCK 12463 Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
DeLOCK 12463 Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
DeLOCK 12463 Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32349394
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12463
EAN/GTIN:
     4043619124633
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
delock wlan antenne
Dieser Wireless LAN USB Stick kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint (HotSpot) oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine adhoc Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antennen-Design
Extern
Chipsatz
Realtek RTL8812
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
2 dBi
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPS
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.