| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-32352454 Herst.-Nr.: 60.4512.02 EAN/GTIN: 4009816028372 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 258 mm | | Höhe | 30 mm | | Tiefe | 212 mm | | Gewicht | 540 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Wochentags-Anzeige | Ja | | Anzahl der Weckzeiten | 2 | | Weckerfunktion | Ja | | Snooze Funktion | Ja | | Datums-Anzeige | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wand-Uhr, Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann analoge wanduhr, digitalradio weiß, büroschreibtisch weiß |
| | |
| |