Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips USB-Flashlaufwerk FM32FD05B/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips USB-Flashlaufwerk FM32FD05B/00
Philips USB-Flashlaufwerk FM32FD05B/00
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3239806
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM32FD05B/00
EAN/GTIN:
     8712581484231
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und angenehm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge innerer Karton
15 Stück(e)
Menge äußerer Karton
60 Stück(e)
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Orange, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
87 12581 48424 8
Versandkartonsbreite
160 mm
Versandkartonslänge
184 mm
Versandkartonshöhe
130 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
87 12581 48425 5
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE Mac OS 9.0 + Linux 2.4.0 +
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
0.034 kg
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.