Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8821 IP-Telefon Schwarz WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8821 IP-Telefon Schwarz WLAN
Cisco 8821 IP-Telefon Schwarz WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32807593
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8821-K9-BUN
EAN/GTIN:
     882658958311
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.2 A
Bereitschaftszeit
240 h
Gesprächszeit
13 h
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
3.0+HS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP, WPA
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.722, G.729, G.729ab, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Frequenzband
2.412, 2.472, 5.180, 5.240, 5.260, 5.320, 5.500, 5.700, 5.745, 5.825 GHz
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2060 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.35 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, IEC 60529 (IP 67)
Zertifizierung
● 47 CFR 15 B ● ICES-003 B ● EN 55022 B ● AS/NZS CISPR 22 B ● CISPR 22 B ● VCCI B ● EN 61000-3-2 ● EN 61000-3-3 ● KN 22 ● EN 55024 ● EN 50082-1 ● EN 61000-6-1 ● EN61000-6-3 ● EN 300386 ● EN 60601-1-2 ● KN
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
163 g
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Gerätsicherheit
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,26*
€ 1.020,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,37*
€ 996,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,25*
€ 974,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.