Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia OC 1280P Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia OC 1280P Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Olympia OC 1280P Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Olympia OC 1280P Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Olympia OC 1280P Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1280 x 720 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32869513
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5929
EAN/GTIN:
     4030152059294
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
IP-Außenkamera zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie mit Bedienung über
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch
2500 mA
DC Ausgangssstrom
5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
21
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Flash-Speicher
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
175 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1090 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RJ-45/WLAN
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Blickwinkel (FOV)
60 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
2
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Plug
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
630 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.