Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13011216 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13011216 Steckdose Weiß
Rutenbeck 13011216 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32963970
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13011216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
2 x 8-polig; 2 x 8 LSA- Kontakte; mit Kunststofftragstegen, Zentralstück und Abdeckplatte; mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyoxymethylen (POM)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
53 g
Merkmale
Netzwerk-Kabel Kategorie
3
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.