Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon RS-2006 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon RS-2006 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Opticon RS-2006 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Opticon RS-2006 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Opticon RS-2006 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33036540
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13919
EAN/GTIN:
     8719982139197
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42 g
Breite
54 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
45 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Vibrationsbeständig
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Speicherkapazität
1 MB
RAM-Kapazität
0.096 MB
Flash-Speicher
512 GB
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB, Wireless LAN
Bluetooth-Version
4.0
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Neigungslesewinkel
-20 - 20 °
Steigungslesewinkel
-35 - 35 °
Gierlesewinkel
-50 - 50 °
Scanner-Auflösung
0.127 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.