Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Cremio Automatisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Cremio Automatisch Edelstahl
Melitta Cremio Automatisch Edelstahl
Melitta Cremio Automatisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33047092
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1014-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer melitta
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
150 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Milcherwärmungskapazität
250 ml
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Funktionen
Heiß & Kalt
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
450 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 180 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.