Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Apple iPhone 7 Plus 14 cm (5.5") Single SIM iOS 10 4G 3 GB 128 GB 2900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33251250
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MN4V2B/A
EAN/GTIN:
     190198044983
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Das ist 7.
Das iPhone 7 macht vieles von dem, was das iPhone zum iPhone macht, noch einmal viel besser. Es hat fortschrittliche neue Kamerasysteme. Die beste Leistung und Batterielaufzeit, die ein iPhone je hatte. Beeindruckende Stereo-Lautsprecher. Das hellste iPhone Display. Mit noch mehr Farben. Schutz vor Spritzwasser.1 Und es sieht so großartig aus, wie es ist. Das ist das iPhone 7.

Glänzt nicht nur auf den ersten Blick.
Mit dem iPhone 7 haben wir ein neues Level an Innovation und Präzision erreicht. Sein Diamantschwarz ist anders als alles, was wir je gemacht haben. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt.1 Die Hometaste komplett überarbeitet. Und mit seinem neuen, durchgehenden Unibody‑Design fühlt sich das iPhone 7 genauso gut an, wie es aussieht.

Zwei Größen. Fünf Farben.
Das iPhone 7 und iPhone 7 Plus gibt es in einem neuen Schwarz mit mattem Finish oder in tiefem, hochglänzendem Diamantschwarz. Beide Modelle, sowohl das 4,7" wie auch das 5,5" Modell, sind aus extrem robustem 7000er Aluminium und auch in unserem charakteristischen Silber, Gold und Roségold erhältlich.

Der Goldstandard für Schwarz.
Unser neues schwarzes Modell ist aus perlgestrahltem Aluminium und hat ein sattes, tiefes Matt. Das glänzende Diamantschwarz ist das Resultat innovativer Ingenieurskunst und eines besonderen Präzisionsprozesses, bei dem in neun Stufen eloxiert und poliert wird.2 Das Ergebnis ist ein Schwarz, das so rein und gleichmäßig ist, dass du nicht erkennst, wo das Aluminium aufhört und das Glas anfängt. Willkommen auf der dunklen Seite.

Fokus auf eine ganz neue Kamera.
Das iPhone ist die beliebteste Kamera der Welt. Jetzt haben wir diese Kamera überarbeitet und eine optische Bildstabilisierung, eine ƒ/1.8 Blende und ein Objektiv mit sechs Elementen hinzugefügt. So macht sie bei wenig Licht noch bessere Fotos und Videos. Und mit fortschrittlichen neuen Features wie Aufnahmen mit großem Farbumfang sehen deine Fotos und Live Photos noch lebendiger aus.

Neue 7 Megapixel Frontkamera. Deine Selfies werden dich lieben.
Die FaceTime HD Kamera hat nicht nur eine höhere Auflösung, sondern macht auch Aufnahmen mit großem Farbumfang. Damit machst du klarere, lebendigere Selfies. Sorgen wegen des Lichts? Der Retina Flash passt sich dem Umgebungslicht an und sorgt für eine Aufnahme mit natürlich aussehenden Hauttönen. Du hast also jeden Grund zu lächeln.

Das hellste iPhone Display. Mit noch mehr Farben.
Fast alles, was du mit deinem iPhone machst, passiert auf dem Display. Hier siehst du Fotos, bekommst Nachrichten und machst unzählige andere Dinge. Das iPhone 7 Display nutzt den gleichen Farbraum wie die digitale Filmindustrie. So wird alles, was du siehst, deutlich brillanter und lebendiger. Und wer möchte nicht ein wenig mehr Farbe in seinem Leben?

Mehr Farben. Noch realistischer.
Mit dem neuen großen Farbumfang kann das Retina HD Display kinoreife Farben liefern. Und es hat die beste Farbverwaltung aller Smartphones. Ein Bild kann durch mehr Abstufungen des Farbspektrums erstellt werden. Dadurch ist das, was du auf dem Display siehst, eine realistischere Abbildung der Welt. Ob du dir nun Fotos von dem perfekten Kleid anschaust oder Live Photos, die du in den Tropen gemacht hast – die Farben sind so genau, dass es aussieht, als wärst du dort.

3D Touch. Jetzt noch praktischer.
Wenn du 3D Touch verwendest, reagiert dein iPhone mit dezenten Taps. So siehst du nicht nur, was du mit einem Fingerdruck machen kannst – du fühlst es auch. Das neue Retina HD Display auf dem iPhone 7 integriert 3D Touch von Grund auf in iOS. Jetzt kannst du mit Nachrichten, Kalender, Mail und anderen Apps schneller und direkter interagieren.

Der leistungsstärkste Chip in einem Smartphone.
Das iPhone 7 kommt mit dem leistungsstärksten Chip, den ein Smartphone je hatte. Und es ist nicht nur schneller als jedes andere iPhone, sondern auch effizienter. Das liegt daran, dass der A10 Fusion Chip eine ganz neue Architektur nutzt, die für mehr Rechenleistung sorgt, wenn du sie brauchst, und die Energie spart, wenn du sie gerade nicht brauchst. Und mit der längsten Batterielaufzeit, die ein iPhone je hatte, kannst du doppelt so schnell wie mit dem iPhone 6 arbeiten und hast trotzdem mehr Zeit, bevor du wieder aufladen musst.

Schnelleres LTE mit dem besten weltweiten Roaming.
Das iPhone 7 kommt mit LTE Advanced mit Geschwindigkeiten von bis zu 450 Mbit/s für Datenübertragungen – über 50 % schneller als das iPhone 6s und drei Mal so schnell wie das iPhone 6.5 Und weil es sogar noch mehr LTE Bänder hat, hast du das beste weltweite Roaming in einem Smartphone. Gute Reise.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A10
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
M10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1300:1
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit
625 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
401 ppi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen
Freisprecheinrichtung
Ja
Flugmodus
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Geeignet für Hörgeräte
M3, T4
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,8
Optischer Zoom
2 x
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p, 720p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Videoaufnahme
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 10
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR4
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GSM
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
AirPlay
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Breite
77.9 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
158.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Sprechzeit (3G)
21 h
Standby-Zeit (3G)
384 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Browsingzeit (3G)
13 h
Browsingzeit (4G)
13 h
Kabellose Audiowiedergabezeit
60 h
Kabellose Videowiedergabezeit
14 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.34 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.95 W/kg
SAR Kopf (USA)
1.19 W/kg
SAR Körper (USA)
1.17 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Videoformate
AVI, M4V, MOV, MP4
Unterstützte Bildformate
GIF, JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.4
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.