Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Elite 240 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
PNY Elite 240 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33361042
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     PSD1CS1050-240-FFS
EAN/GTIN:
     751492595528
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die PNY Elite USB 3.1 Gen1 Portable SSD besitzt eine Speicherkapazität von bis zu 960 GB im Taschenformat-Design. Dieses leistungsstarke USB 3.1-Laufwerk bietet Hochgeschwindigkeitsübertragungen von bis zu 430 MB/s*. Es ist die ideale Lösung für Fotografen, Videografen, Grafikdesigner oder jeden Mainstream-Computernutzer, der große Dateien speichern oder übertragen muss. Nehmen Sie alle Ihre Daten mit und laden Sie sie schnell herunter, wann immer Sie sie benötigen. Die PNY Elite USB 3.1 Portable SSD ist klein, aber besonders leistungsstark. Durch ihr kompaktes Design ist es unglaublich einfach, seine Daten überall hin mitzunehmen. Mit blitzschnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis hin zu jeweils 430 MB/s* und 420 MB/s* ermöglicht Ihnen die Elite USB 3.1 Portable SSD die Übertragung umfangreicher Dateien in nur wenigen Sekunden. Mit der Elite USB 3.1 Portable SSD erleben Sie eine schnelle und zuverlässige Höchstleistung verglichen mit herkömmlichen mobilen Festplattenlaufwerken. Mit dem mitgelieferten USB 3.1 Kabel kompatibel ist sie mit den Betriebssystemen Windows und Mac OS X Sichern Sie Ihre individuellen Dateien und Ordner mit der integrierten Datenschutzsoftware Acronis True Image.

Hochgeschwindigkeits-Dateiübertragung
Übertragen Sie Filme, Musik und große Dateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 420 MB/s (Lesen) und 420 MB/s (Schreiben).

Ultrakompaktes Design
Langlebiges, ultrakompaktes Aluminiumgehäuse. Nehmen Sie alle Ihre Daten überall hin mit und laden Sie sie schnell herunter, wann immer Sie sie benötigen.

USB 3.1 Gen1
Abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten

Erweiterte Kompatibilität
Mit dem mitgelieferten USB 3.1 Kabel kompatibel mit den Betriebssystemen Windows und Mac OS X
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
Lesegeschwindigkeit
430 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.