Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000694 Schaufel/Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000694 Schaufel/Kelle Schwarz
Fiskars 1000694 Schaufel/Kelle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33371306
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkelle
Pflanzenkelle
blumenkelle
Diese Fiskars Blumenkelle eignet sich, aufgrund ihrer breiten Kelle, hervorragend zum leichten Um- und Anpflanzen von beispielsweise Blumen und Kräutern. Ihre Schaufel läuft vorne spitz zu und ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Besonders gut kann sie bei der Arbeit mit Blumenkästen, Kübeln, Beeten sowie an Grabstätten eingesetzt werden. Diese Blumenkelle von Fiskars ist leicht, da sie aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt ist. Dank dieses Materials ist sie außerdem besonders langlebig, denn der Kunststoff ist bruchfest und witterungsbeständig. Sie hält auch schwere Belastungen aus und kann bis zu 35 Kilogramm tragen. Die Funktionsweise wurde vom Heimwerker-Magazin Selbst ist der Mann in einem Praxistest geprüft und für gut befunden. Außerdem gab es von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid das Siegel Sicherheit Geprüft. Das Gesamtgewicht des Geräts beträgt 96 Gramm, seine Länge 29 Zentimeter. Ein praktisches Aufhängeloch am Ende des Griffs kann zur Aufbewahrung genutzt werden. Darüber hinaus ist das Produkt mit dem iF Product Design Award prämiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Länge (mm)
291, 47 mm
Klingenbreite
83 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.