Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars K40 Feststehendes Messer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars K40 Feststehendes Messer Schwarz
Fiskars K40 Feststehendes Messer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33371308
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
Universal-Messer
Universalmesser
Ein Messer ist nicht nur für die Küche da! Das Universalmesser von Fiskars findet auch in anderen Bereichen seine Anwendung. Es kann zum Beispiel im Garten aber auch für diverse Outdoor-Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Campen oder Wandern, eingesetzt werden. Mit seinem Gewicht von nur 70 Gramm ist es besonders leicht und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Mit 22 Zentimetern Länge ist es recht handlich und kann sehr gut zum Ausnehmen von Fisch oder auch zum Schnitzen von Holz benutzt werden. Auch als Gemüsemesser macht es eine gute Figur. Das Fiskars Universalmesser besitzt einen ergonomischen sowie rutschfesten Griff aus Kunststoff. Ein spezieller Fingerschutz verhindert ein Abrutschen und bietet zusätzliche Sicherheit. Die langlebige, rostfreie Klinge ist zehn Zentimeter lang und besteht aus hochwertigem Stahl. Ein Köcher mit einer extra Gürtelschlaufe ermöglicht darüber hinaus eine sichere Aufbewahrung dieses Fiskars Messers. Des Weiteren ist das Gerät mit dem Siegel Sicherheit Geprüft ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.