Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HCA62540B Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 537 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HCA62540B Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 537 m³/h D
Beko HCA62540B Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 537 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33381122
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HCA62540B
EAN/GTIN:
     8690842058677
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
685 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
18200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
310 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
18100 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
537 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
71 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Karbon
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.