Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37650SW.2 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37650SW.2 Patch Panel
EFB Elektronik 37650SW.2 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33391742
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37650SW.2
EAN/GTIN:
     4049759098575
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
1Gbit Ethernet Cat.5e 100 MHz. Gemäß ISO/IEC 11801, EN50173. TIA/EIA 568A/B farb und nummern codiert. Vollgeschirmte RJ45 Buchsen. 8pol. LSA Schneidklemme.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.